Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU3770/55 SUPP. TV LED MOBILE DA PAVIM. CON MEN. - SU3770/55

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Boden

  • Tragfähigkeit - 40 kg

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443635982

Artikelnummer

ALPSU3770/55

Herstellernummer

SU3770/55

Hersteller

ALP

Montageart:

Boden

Tragfähigkeit:

40 kg

Farbe:

schwarz

Supporto mobile da pavimento.

Supporti telescopici per ridurre agevolare l'imballo.
Regolazione in altezza della TV.
Inclinazione regolabile.
Mensola regolabile in altezza.
Base ad H stabile e robusta.

Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da pavimento
Adatto per tv da: 37"- 70"
Compatibilità VESA Max: 600x400mm
Compatibilità VESA: 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 425x400, 600x400
Estensione: Braccio singolo
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): -10° +10°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Portata: 40Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso