Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU3770/50 SUPP. TV LED MOBILE DA PAVIM. CON MENS. - SU3770/50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Boden

  • Tragfähigkeit - 50 kg

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443635975

Artikelnummer

ALPSU3770/50

Herstellernummer

SU3770/50

Hersteller

ALP

Montageart:

Boden

Tragfähigkeit:

50 kg

Farbe:

schwarz

Supporto mobile da pavimento.

Regolazione in altezza della TV.
Inclinazione TV regolabile.
Possibilità di ruotare (Pivot) la TV in verticale.
Mensola in plastica da 6mm per appoggio dispositivi audio-video.
Dimensioni piano di appoggio: 430/290mm x 335mm.
Ulteriore mensola superiore per il supporto di una videocamera.
Dimensioni piano di appoggio: 285/230mm x 150mm.

Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da pavimento
Adatto per tv da: 37"- 70"
Compatibilità VESA Max: 600x400mm
Compatibilità VESA: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 425x400, 600x400
Estensione: Braccio singolo
Rotazione (Pivot): 0 +90°
Inclinazione (Tilt): -12° +5°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero

CaratteristicheMeccaniche
Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Distanza minima dal muro: 1200mm
Estensione massima braccio: 1600mm
Distanza dal muro (min-max): 1200mm - 1600mm
Portata: 50Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso