Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU3770/10 SUPPORTO LCD 37-70 - SU3770/10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand

  • Breite - 643 mm

  • Tragfähigkeit - 40 kg

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 425 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443669239

Artikelnummer

ALPSU3770/10

Herstellernummer

SU3770/10

Hersteller

ALP

Montageart:

Wand

Breite:

643 mm

Tragfähigkeit:

40 kg

Farbe:

schwarz

Höhe:

425 mm


Caratteristiche Generali
Funzionalità: Fisso
Tipologia montaggio: Da parete
Adatto per tv da: 37"- 70"
Compatibilità VESA Max: 600x400mm
Compatibilità VESA: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): 0°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Acciaio
Distanza minima dal muro: 27mm
Distanza dal muro (min-max): 27mm
Dimensioni (WxH): 643mm x 425mm
Portata: 40Kg
Bolla di livello: Si
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso