ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU3275/CM SUPPORTO A SOFFITTO PER TV. MOTORIZZA... - SU3275/CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Decke
Tragfähigkeit - 35 kg
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8017443685321
Artikelnummer
ALPSU3275/CM
Herstellernummer
SU3275/CM
Hersteller
ALP
Montageart:
Decke
Tragfähigkeit:
35 kg
Farbe:
schwarz
I supporti TV motorizzati da soffitto vengono solitamente scelti dai clienti che preferiscono risparmiare spazio nella stanza che può essere destinato ad altri scopi, senza rinunciare alla comodità di una corretta postazione di visione. Il potente motoredi qualità sostiene TV fino a 70"(35 kg) e abbassa e ritrae i TV in modo fluido e silenzioso, completamente controllabile tramite telecomando o app Tuya. Un meccanismo bilanciato previene qualsiasi vibrazione del soffitto quando la TV è in movimento. Hala funzione di memoria intelligente per andare automaticamente all'angolo impostato, senza la necessità di regolare nuovamente l'angolo ogni volta che viene utilizzato. Questo supporto può essere installato su calcestruzzo. La scelta perfetta per installazioni di visione TV pubbliche o domestiche! - Motore potente: più stabile, forte e durevole - Regolazioni di livellamento: consentono di posizionare perfettamente la TV dopo averla appesa - Telecomando incluso: per facilitare gli spostamenti - Controlloremoto dall'app Tuya - Design ribaltabile: consente un facile stoccaggio, spazio liberato e sicurezza ** Caratteristiche Generali ** Funzionalità: Orientabile, Inclinabile Tipologia montaggio: Da soffitto Adatto per tv da: 32"- 70" Compatibilità VESAMax: 600x400mm Compatibilità VESA: 200x100, 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400, 200x400 Estensione: Braccio singolo Rotazione (Pivot): -2° +2° Inclinazione (Tilt): 0° +75° Colore: Nero ** Caratteristiche Meccaniche ** Avanzamento TV: Motorizzato Materiale: Acciaio, Plastica Lunghezza braccio piegato: 725mm Distanza dal muro: 10.8cm Portata: 35Kg Bolla di livello: No Sistema di bloccaggio: No Gestione cavi: Si Innesto a baionetta: No Kit di montaggio: Incluso ** Specifiche ** Finitura superficiale: Verniciatura a polvere Colore: Nero opaco Dimensioni: 725x664x516mm Adatto alla TV curva: Sì Tipo pannello: pannello staccabile Tipo di piastra a muro: piastra a muro fissa Movimento TV: fluido (senza scatti) Rumore:






