ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU3270/21 SUPPORTO LCD ORIENTABILE 32-70 - SU3270/21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 40 kg
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8017443686168
Artikelnummer
ALPSU3270/21
Herstellernummer
SU3270/21
Hersteller
ALP
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
40 kg
Farbe:
schwarz
Il supporto TV si adatta alla maggior parte dei televisori a schermo piatto e curvi 32"-70"fino a 40 kg. La regolazione a movimento completo consente la massima flessibilità per una visione ottimale da qualsiasi posto nella stanza. -Staffe con regolazione dell'altezza a 2 livelli -Design con inclinazione libera: facilita la regolazione in avanti o all'indietro per una migliore visualizzazione e un abbagliamento ridotto -Braccio girevole: offre la massima flessibilità visiva -Regolazioni di livellamento: consentono di posizionare perfettamente la TV dopo averla appesa -Gestione dei cavi: mantiene tutto organizzato ** Caratteristiche Generali ** Funzionalità: Orientabile Tipologia montaggio: Da parete Adatto per tv da: 32"- 70" Compatibilità VESA Max: 400x400mm Compatibilità VESA: 100x100, 100x150, 150x100, 100x200, 200x100, 150x150, 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x400 Estensione: Braccio doppio Orientamento (Swivel): -60° +60° Colore: Nero ** Caratteristiche Meccaniche ** Avanzamento TV: Manuale Materiale: Acciaio Lunghezza braccio piegato: 355mm Distanza dal muro: 6.7cm Portata: 40Kg Bolla di livello: Si Sistema di bloccaggio: No Gestione cavi: Si Innesto a baionetta: No Kit di montaggio: Incluso ** Contenuto confezione ** 1 x Supporto 1 x Kit di fissaggio 1 x Manuale




