Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU3255/45 SUPPORTO TV LED DA TAVOLO - SU3255/45

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tragfähigkeit - 40 kg

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443673434

Artikelnummer

ALPSU3255/45

Herstellernummer

SU3255/45

Hersteller

ALP

Tragfähigkeit:

40 kg

Farbe:

schwarz


Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da scrivania
Adatto per tv da: 32"- 55"
Compatibilità VESA Max: 400x400mm
Compatibilità VESA: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): -10° +10°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Portata: 40Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso