Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU3255/10 SUPPORTO LCD 32-55 - SU3255/10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand

  • Breite - 465 mm

  • Tragfähigkeit - 35 kg

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 425 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443669253

Artikelnummer

ALPSU3255/10

Herstellernummer

SU3255/10

Hersteller

ALP

Montageart:

Wand

Breite:

465 mm

Tragfähigkeit:

35 kg

Farbe:

schwarz

Höhe:

425 mm

Il supporto a parete è compatibile con qualsiasi TV a schermo piatto da 32"a 55"e supporta un carico fino a 35 kg. Il design super sottile sporge di soli 28 mm dalla parete, valorizza l'aspetto elegante dei televisori ultrasottili. Adatto per fori VESA fino a 400x400. Consente al televisore di scorrere a destra e a sinistra sulla piastra a muro, posizionandolo esattamente dove desiderato. La finitura con verniciatura a polvere garantisce la massima durata nel tempo, mentre la struttura semplice ne facilita l'installazione.

Caratteristiche Generali
Funzionalità: Fisso
Tipologia montaggio: Da parete
Struttura di ancoraggio: Calcestruzzo, Legno doppio montante
Adatto per tv da: 32"- 55"
Per TV schermo curvo: No
Pattern fori fissaggio: Universale, VESA
Compatibilità VESA Max: 400x400mm
Compatibilità VESA: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): 0°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Acciaio
Distanza minima dal muro: 28mm
Distanza dal muro (min-max): 28mm
Dimensioni (WxH): 465mm x 425mm
Portata: 35Kg
Test di carico: 3 volte portata
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta:No
Kit di montaggio: Incluso

- Staffe a traslazione laterale: consentono la regolazione della larghezza e un allineamento rapido.
- Montaggio semplice: l'installazione è facile e immediata.
- Design ultrasottile: garantisce il minimo ingombro e un impatto visivo discreto.