Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU2355/42 SUPPORTO TV ORIENTABILE. 23-55 - SU2355/42

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand

  • Tragfähigkeit - 30 kg

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443673069

Artikelnummer

ALPSU2355/42

Herstellernummer

SU2355/42

Hersteller

ALP

Montageart:

Wand

Tragfähigkeit:

30 kg

Farbe:

schwarz


Caratteristiche Generali
Funzionalità: Orientabile
Tipologia montaggio: Da parete
Adatto per tv da: 23"- 55"
Compatibilità VESA Max: 400x400mm
Compatibilità VESA: 100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400
Estensione: Braccio singolo
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): -8° +5°
Orientamento (Swivel): -90° +90°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio
Distanza minima dal muro: 60mm
Estensione massima braccio: 208mm
Distanza dal muro (min-max): 60mm - 208mm
Portata: 30Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso