ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU2342/30 SUPPORTO LCD ORIENTABILE 23-42 - SU2342/30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 20 kg
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8017443636255
Artikelnummer
ALPSU2342/30
Herstellernummer
SU2342/30
Hersteller
ALP
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
20 kg
Farbe:
schwarz
Possibile rimuovere i bracci e scegliere la configurazione di installazione. ** Caratteristiche Generali ** Funzionalità: Orientabile Tipologia montaggio: Da parete Adatto per tv da: 23"- 42" Compatibilità VESA Max: 200x200mm Compatibilità VESA: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200 Estensione: Braccio doppio Rotazione (Pivot): -3° +3° Inclinazione (Tilt): -12° +8° Orientamento (Swivel): -90° +90° Colore: Nero ** Caratteristiche Meccaniche ** Avanzamento TV: Manuale Materiale: Acciaio Portata: 20Kg Bolla di livello: No Sistema di bloccaggio: No Gestione cavi: Si Innesto a baionetta: No Kit di montaggio: Incluso






