ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU1327/20 SUPPORTO TV ORIENTABILE. 13-27 - SU1327/20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 20 kg
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8017443636217
Artikelnummer
ALPSU1327/20
Herstellernummer
SU1327/20
Hersteller
ALP
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
20 kg
Farbe:
schwarz
Possibile rimuovere i bracci e scegliere la configurazione di installazione. ** Caratteristiche Generali ** Funzionalità: Orientabile Tipologia montaggio: Da parete Adatto per tv da: 13"- 27" Compatibilità VESA Max: 100x100mm Compatibilità VESA: 75x75, 100x100 Estensione: Braccio singolo Rotazione (Pivot): -3° +3° Inclinazione (Tilt): -12° +8° Orientamento (Swivel): -90° +90° Colore: Nero ** Caratteristiche Meccaniche ** Avanzamento TV: Manuale Materiale: Acciaio Distanza dal muro: 17.5cm Portata: 20Kg Bolla di livello: No Sistema di bloccaggio: No Gestione cavi: Si Innesto a baionetta: Si Kit di montaggio: Incluso






