Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPUF500-48/5 ALIM. PFC 504W OUT 48V 10.5A INPUT 11...

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistungsabgabe - 504 W

  • Breite - 127 mm

  • Tiefe - 230 mm

  • Höhe - 40.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443679733

Artikelnummer

ALPPUF500-48/5

Herstellernummer

PUF500-48/5

Hersteller

ALP

Leistungsabgabe:

504 W

Breite:

127 mm

Tiefe:

230 mm

Höhe:

40.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: da quadro Tipo regolazione: CV Classe isolamento: I Correzione PF: Con PFC Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Regolazione uscita: trimmer ±10% Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.9 Potenza: 504W Tensione d'uscita: 48V Corrente d'uscita: 10500mA Tensione d'uscita: 43.2 - 52.8V Regolazione di carico: ±1% Regolazione di linea: ±0.5% Ripple: