Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPUF100-12 ALIM.SWPFCINP90-265VAC/OUT12V 8.5A100W - PUF100-12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443572317

Artikelnummer

ALPPUF100-12

Herstellernummer

PUF100-12

Hersteller

ALP


Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Tensione d'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.9
Potenza: 102W
Potenza carico: 102W
Tensione d'uscita: 12V
Corrente d'uscita:8500mA
Tensione d'uscita: 10.8-13.2V
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, cortocircuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 179 x 99 x 50mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C