ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPUC048-03 ALIM.SWITCH 12.5-17V 40WCHARG.13.8-3A - PUC048-03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443664616
Artikelnummer
ALPPUC048-03
Herstellernummer
PUC048-03
Hersteller
ALP
Il PUC048-03 è un alimentatore switching da quadro elettrico per applicazioni TVCC e sicurezza.
Questo alimentatore, oltre a fornire un uscita stabilizzata, integra una funzione di caricabatterie.
E quindi possibile collegare contemporaneamente in uscita il carico e una batteria al piombo 12V.
In caso di assenza della tensione di rete 230Vac, l'alimentatore PUC provvederà ad alimentare il carico dalla batteria tampone in modo da garantire continuità di funzionamento del carico stesso.
Ingresso
Tensione di ingresso: 230Vac 50Hz
Corrente di ingresso: 0,6A
Uscita
Tensione di uscita: 13-14,5V
Corrente nominale: 3A
Sezione caricabatterie
Tensione caricabatterie: 13-14,5V
Corrente di carica: 600mA
Protezioni
- inversione batteria
- sovraccarico
- cortocircuito
- Disconnessione del carico per tensione batteria bassa (LVD 10Vdc)
Note
In caso di assenza rete la tensione di uscita è data dalla Vbatt - 0,6V.
Utilizzare solo con una batteria al piombo 12V.
Collegare la batteria ai morestti faston.
Non collegare la batteria ai morsetti V+ e V-.
Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: I
Grado Protezione: IP20
Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: trimmer
Tensione d'ingresso: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Potenza: 41.4W
Potenza carico: 41.4W
Tensione d'uscita: 13.8V
Corrente d'uscita: 3000mA
Tensione d'uscita: 13-14.5V
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±3%
Tolleranza corrente d'uscita: ±5%
Ripple: <200mV
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 130 x 98 x 40mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: morsetti a vite
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C


