Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPUB209 ALIM.SW.MULTIUSCITE CON CARICA B 9X10 - PUB209

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443656741

Artikelnummer

ALPPUB209

Herstellernummer

PUB209

Hersteller

ALP

Box di alimentazione ideale per alimentare più telecamere o altri dispositivi di sicurezza. L'alimentatore è dotato di 9 canali di uscita singolarmente protetti da fusibile ripristinabile PTC. Lo stadio di caricabatterie è indipendente rispetto alle uscite principali e ricarica la batteria durante il funzionamento da rete 230V. L'alimentazione di uscita è disponibile dalla batteria tampone anche in caso di mancanza di rete. ** Attenzione: ** Lo stadio di uscita di alimentazione principale e di caricabatterie sono indipendenti (separati l'uno dall'altro) per cui la tensione di uscita dell'alimentatore è regolabile anche al di sotto della tensione di batteria. ** Ingresso: ** Tensione di ingresso: 100-240Vac 50/60Hz ** Uscita: ** Canali: 9 Tensione di uscita: 12Vdc Regolazione: 10-13,8Vdc Corrente: 8ch x 1,1A + 1ch x 2,5A Protezione singolo canale: Polyswitch (fusibile ripristinabile). ** Caricabatterie: ** Tensione: 13,8Vdc Regolazione: come tensione di uscita Corrente di carica: 900mA Indipendente rispetto allo stadio di alimentazione principale. ** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: da quadro Tipo regolazione: CV Classe isolamento: I Correzione PF: Con PFC Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Regolazione uscita: trimmer Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 150W Tensione d'uscita: 13.8V Corrente d'uscita: 10000mA Tensione d'uscita: 10.8 - 13.5V Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 201 x 80.7 x 260mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Metallico Colore: Bianco Connessioni: morsetti a vite ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -20/40°C ** Batterie alloggiabili all'interno del box: ** 1pz BP12-7.0 - Piombo AGM 12V 7Ah oppure 1pz BP12-10 - Piombo AGM 12V 10Ah