Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPUB205 ALIM.SW.MULTIUSCITE CON CARICA B 5X10 - PUB205

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443656734

Artikelnummer

ALPPUB205

Herstellernummer

PUB205

Hersteller

ALP

Box di alimentazione ideale per alimentare più telecamere o altri dispositivi di sicurezza. L'alimentatore è dotato di 5 canali di uscita singolarmente protetti da fusibile ripristinabile PTC.
Lo stadio di caricabatterie è indipendente rispettoalle uscite principali e ricarica la batteria durante il funzionamento da rete 230V.
L'alimentazione di uscita è disponibile dalla batteria tampone anche in caso di mancanza di rete.

Attenzione:
Lo stadio di uscita dialimentazione principale e di caricabatterie sono indipendenti (separati l'uno dall'altro) per cui la tensione di uscita dell'alimentatore è regolabile anche al di sotto della tensione di batteria.

Ingresso:
Tensione di ingresso: 100-240Vac 50/60Hz

Uscita:
Canali: 5
Tensione di uscita: 12Vdc
Regolazione: 10-13,8Vdc
Corrente: 4ch x 1,1A + 1ch x 2,5A
Protezione singolo canale: Polyswitch (fusibile ripristinabile).

Caricabatterie:
Tensione: 13,8Vdc
Regolazione: come tensione di uscita
Corrente di carica: 900mA
Indipendente rispetto allo stadio di alimentazione principale.

Caratteristiche Generali
Costruzione: da quadro
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: I
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: trimmer
Tensione d'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 88W
Potenza carico: 88W
Tensione d'uscita: 13.8V
Corrente d'uscita: 5500mA
Tensione d'uscita: 10-13.8V
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 201 x 80.7 x 260mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Metallico
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C

Batterie alloggiabili all'interno del box:
1pz BP12-7.0 - Piombo AGM 12V 7Ah
oppure
1pz BP12-10 - Piombo AGM12V 10Ah