Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPU150-24/3 ALIM.SWITCHING 110-240V 150W 24V 6.25A - PU150-24/3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST


Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: I
Correzione PF: Senza PFC
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.6
Potenza: 150W
Tensione d'uscita: 24V
Corrente d'uscita: 6250mA
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±10%
Tolleranza corrente d'uscita: ±1%
Ripple: <150mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 178 x 61 x 28mm
Raffreddamento: passivo
Peso: 0.35kg
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C