Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPT1481A215VB020K POTENZIOMENTRO MONOGIRO 20K OHM LINEA... - PT1481A215VB020K

KopierenKopieren
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPT1481A215VB020K POTENZIOMENTRO MONOGIRO 20K OHM LINEA...

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8017443695757

Artikelnummer

ALPPT1481A215VB020K

Herstellernummer

PT1481A215VB020K

Hersteller

ALP


Caratteristiche Generali
Tipo Potenziometro: Ad albero
Genere di potenziometro: Monogiro
Altre caratteristiche: Con manopola, dado e rondella

Caratteristiche Elettriche
Tensione di lavoro: 200V
Potenza: 125mW
Tolleranza: ±20%
Resistenza: 20Kohm
Caratteristica: Lineare

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Metallo
Tipo contatto: a saldare
Spaziatura derivazioni: 5mm
Materiale Pista: Strato di carbone
Terminazione: Per circuiti stampati
Montaggio: THT
Diametro: 17mm
Altezza: 9.2mm
Diametro albero: 6mm
Lunghezza albero: 15mm
Superficie albero: Liscia
Lunghezza filetto: 6mm
Foro fissaggio: ø7.2mm
Angolo di rotazione: 300°

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/70°C