ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPLS-LS33600B PILA LITIO CLORURO DI TIONILE D 33600... - PLS-LS33600B
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 17000 mAh
Länge - 61.6 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443701540
Artikelnummer
ALPPLS-LS33600B
Herstellernummer
PLS-LS33600B
Hersteller
ALP
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
17000 mAh
Länge:
61.6 mm


