ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPLE-CR2450A PILA BOTTONE LITIO CR2450 - ENERGIZER - PLE-CR2450A
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3 V
IEC-Bezeichnung - CR 2450
Ausführung - Lithium
Länge - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443700024
Artikelnummer
ALPPLE-CR2450A
Herstellernummer
PLE-CR2450A
Hersteller
ALP
Nennspannung:
3 V
IEC-Bezeichnung:
CR 2450
Ausführung:
Lithium
Länge:
5 mm
General characteristics
Suitable For: Calculators, Wrist Watches, Car Remote control, Gate Remote Controls
Technology: Lithium
IEC Code: CR2450
Rechargeable: no
Electrical Features
Voltage: 3V
Mechanical Characteristics
Dimensions: ø24mm x 5mm


