Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPF250 PORTAFUSIBILE DA PANNELLO PER FUSIBIL... - PF250

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abmessungen der Feinsicherung - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 6.3 A

  • Anschlussart - sonstige

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443047044

Artikelnummer

ALPPF250

Herstellernummer

PF250

Hersteller

ALP

Abmessungen der Feinsicherung:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

6.3 A

Anschlussart:

sonstige

Bemessungsspannung:

250 V

** Caratteristiche Generali ** Tensione massima: 250V Corrente: 6.3A ** Caratteristiche Meccaniche ** Corpo: Termoplastico autoestinguente UL94V1 Terminali: Rame stagnato