ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPAP-LRV08 1 PILA ALCALINA LRV08 12V BLIST.PANASON. - PAP-LRV08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Alkali-Mangan
Nennspannung - 12 V
IEC-Bezeichnung - 8 LR 932
Länge - 28.5 mm
Packung
10 ST
EAN
8017443586260
Artikelnummer
ALPPAP-LRV08
Herstellernummer
PAP-LRV08
Hersteller
ALP
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
12 V
IEC-Bezeichnung:
8 LR 932
Länge:
28.5 mm
Equivalente 23A ** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Telecomandi Auto, Telecomandi Cancello Codice dimensione: LRV08, 23 A, 23 AE, A23, V23GA, MN21 Tecnologia: Alcalina Codice IEC: 8LR932 Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø10.3mm x 28.5mm Connessioni: standard


