ALPHA ELETTRONICA SR - ALPMM195-12/2 PANNELLO SOLARE MONOCRISTALLINO 195W - MM195-12/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Zellen - 36
MPP-Nennleistung bei STC - 195 Wp
MPP-Spannung - 22.04 V
Leerlaufspannung - 25.09 V
MPP-Strom - 8.85 A
Packung
1 ST
EAN
8017443687783
Artikelnummer
ALPMM195-12/2
Herstellernummer
MM195-12/2
Hersteller
ALP
Anzahl der Zellen:
36
MPP-Nennleistung bei STC:
195 Wp
MPP-Spannung:
22.04 V
Leerlaufspannung:
25.09 V
MPP-Strom:
8.85 A
Kurzschlussstrom:
9.36 A
Länge:
1480 mm
Breite:
660 mm
Höhe:
35 mm
Gewicht:
9.5 kg








