ALPHA ELETTRONICA SR - ALPMM160-12/2 PANNELLO SOLARE MONOCRISTALLINO 160W - MM160-12/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Zellen - 33
MPP-Nennleistung bei STC - 160 Wp
MPP-Spannung - 18.37 V
Leerlaufspannung - 21.76 V
MPP-Strom - 8.71 A
Packung
1 ST
EAN
8017443687776
Artikelnummer
ALPMM160-12/2
Herstellernummer
MM160-12/2
Hersteller
ALP
Anzahl der Zellen:
33
MPP-Nennleistung bei STC:
160 Wp
MPP-Spannung:
18.37 V
Leerlaufspannung:
21.76 V
MPP-Strom:
8.71 A
Kurzschlussstrom:
9.23 A
Länge:
1210 mm
Breite:
660 mm
Höhe:
35 mm
Gewicht:
7.5 kg


