Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPMM120-12/2 PANNELLO SOLARE MONOCRISTALLINO 120W - MM120-12/2

KopierenKopieren
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPMM120-12/2 PANNELLO SOLARE MONOCRISTALLINO 120W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Zellen - 39

  • MPP-Nennleistung bei STC - 120 Wp

  • MPP-Spannung - 21.45 V

  • Leerlaufspannung - 26.16 V

  • MPP-Strom - 5.59 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443687769

Artikelnummer

ALPMM120-12/2

Herstellernummer

MM120-12/2

Hersteller

ALP

Anzahl der Zellen:

39

MPP-Nennleistung bei STC:

120 Wp

MPP-Spannung:

21.45 V

Leerlaufspannung:

26.16 V

MPP-Strom:

5.59 A

Kurzschlussstrom:

5.93 A

Länge:

1195 mm

Breite:

535 mm

Höhe:

35 mm

Gewicht:

6.5 kg

** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 120Wp Tensione Voc: 25.73V Corrente Isc: 5.73A Tensione operativa (Vmp): 22.1V Corrente operativa (Imp): 5.43A Tensione massima di sistema: 800V ** Caratteristiche meccaniche ** Tipo pannello: con cornice Cornice: alluminio anodizzato Parte frontale: vetro Spessore vetro: 25mm Incapsulamento: EVA Lato posteriore: TPT Scatola di giunzione: IP65 Larghezza: 535mm Lunghezza: 1195mm Spessore: 35mm Peso: 6.5Kg Capacità di carico: 5400Pa Diametro di resistenza: 80Km/h:25mm Lunghezza cavi: 50cm Sezione cavi: 2.5mm² Connettori: Connettori non inclusi Cavo: 50cm 2.5mm² Connettori non inclusi ** Caratteristiche Celle ** Tipo cella: Mono Numero di celle: 39 Dimensioni cella: 166 x 83mm ** Caratteristiche temperatura ** Temp. nom. operativa (NMOT): 45°C Coeff. temp. Pmax: -0.35%/°C Coeff. temp. Voc: 0.28%/°C Coeff. temp. Isc: 0.04%/°C Temp. di funzionamento: -40 / 85°C