ALPHA ELETTRONICA SR - ALPMM080-12/2 PANNELLO SOLARE MONOCRISTALLINO 80W - MM080-12/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Zellen - 39
MPP-Nennleistung bei STC - 80 Wp
MPP-Spannung - 21.57 V
Leerlaufspannung - 25.45 V
MPP-Strom - 3.71 A
Packung
1 ST
EAN
8017443687752
Artikelnummer
ALPMM080-12/2
Herstellernummer
MM080-12/2
Hersteller
ALP
Anzahl der Zellen:
39
MPP-Nennleistung bei STC:
80 Wp
MPP-Spannung:
21.57 V
Leerlaufspannung:
25.45 V
MPP-Strom:
3.71 A
Kurzschlussstrom:
3.92 A
Länge:
815 mm
Breite:
535 mm
Höhe:
35 mm
Gewicht:
4.5 kg


