Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPMM027-12/2 PANNELLO SOLARE MONOCRIST. 27W - MM027-12/2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • MPP-Strom - 1.62 A

  • Länge - 640 mm

  • Breite - 293 mm

  • MPP-Nennleistung bei STC - 27 Wp

  • Anzahl der Zellen - 30

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443687806

Artikelnummer

ALPMM027-12/2

Herstellernummer

MM027-12/2

Hersteller

ALP

MPP-Strom:

1.62 A

Länge:

640 mm

Breite:

293 mm

MPP-Nennleistung bei STC:

27 Wp

Anzahl der Zellen:

30

MPP-Spannung:

16.67 V

Leerlaufspannung:

19.27 V

Kurzschlussstrom:

1.71 A

Höhe:

25 mm

Gewicht:

1.95 kg

** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 27Wp Tensione Voc: 19.27V Corrente Isc: 1.71A Tensione operativa (Vmp): 16.67V Corrente operativa (Imp): 1.62A Tensione massima di sistema: 400V Massimo valore fusibile: 5A ** Caratteristiche meccaniche ** Tipo pannello: con cornice Cornice: alluminio anodizzato Parte frontale: vetro Spessore vetro: 2.5mm Incapsulamento: EVA Lato posteriore: TPT Scatola di giunzione: IP65 Larghezza: 293mm Lunghezza: 640mm Spessore: 25mm Peso: 1.95Kg Capacità di carico: 5400Pa Diametro di resistenza: 80Km/h: 25mm ** Caratteristiche Celle ** Tipo cella: Mono Numero di celle: 30 Dimensioni cella: 83 x 55mm ** Caratteristiche temperatura ** Temp. nom. operativa (NMOT): 45°C Coeff. temp. Pmax: -0.35%/°C Coeff. temp. Voc: 0.28%/°C Coeff. temp. Isc: 0.04%/°C Temp. di funzionamento: -40 / 85°C