ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLSR7S/8NW LAMP.LED R7S 8W 230V 4000K - LSR7S/8NW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - R7s
Nennspannung - 230...230 V
Länge - 118 mm
Spannungsart - AC
Mittlere Nennlebensdauer - 15000 h
Packung
1 ST
EAN
8017443673878
Artikelnummer
ALPLSR7S/8NW
Herstellernummer
LSR7S/8NW
Hersteller
ALP
Sockel:
R7s
Nennspannung:
230...230 V
Länge:
118 mm
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
16 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico:Esente
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: R7s
Lunghezza: 118mm
Larghezza: 16mm
Diametro: ø16mm
Dimensioni: 118mm x 16mm x16mm x 16mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato trasp.
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 1250lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 330°
Starting time: 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.95
Uniformità colore (SDCM): 6
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: D
Potenza: 8W
Fattore di sfasamento DF: 0.8
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


