ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLSR7S/5NW LAMP.LED R7S 4.9W 230V 4000K - LSR7S/5NW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - R7s
Nennspannung - 230...230 V
Länge - 78 mm
Spannungsart - AC
Mittlere Nennlebensdauer - 15000 h
Packung
1 ST
EAN
8017443673854
Artikelnummer
ALPLSR7S/5NW
Herstellernummer
LSR7S/5NW
Hersteller
ALP
Sockel:
R7s
Nennspannung:
230...230 V
Länge:
78 mm
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
16 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


