ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLSPAR16/7NW LAMP LED PAR16 6W 230V GU10 4000K 105GR - LSPAR16/7NW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Nennspannung - 230...230 V
Länge - 50 mm
Spannungsart - AC
Mittlere Nennlebensdauer - 15000 h
Packung
10 ST
EAN
8017443672017
Artikelnummer
ALPLSPAR16/7NW
Herstellernummer
LSPAR16/7NW
Hersteller
ALP
Sockel:
GU10
Nennspannung:
230...230 V
Länge:
50 mm
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
50 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Dimmbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Caratteristiche Generali
Tipo lampada: PAR16
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: GU10
Lunghezza: 50mm
Larghezza: 50mm
Diametro: ø50mm
Dimensioni: 50mm x 50mm x 50mm x 54mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: PMMA trasp.
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 620lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 105°
Starting time: 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.93
Uniformità colore (SDCM): 6
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: E
Potenza: 6W
Fattore di sfasamento DF: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


