Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLSPAR/10CCT MODULO LED PER PORTAFARETTO D.50 10W CCT - LSPAR/10CCT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Länge - 50 mm

  • Spannungsart - AC

  • Mittlere Nennlebensdauer - 15000 h

  • Durchmesser - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443691087

Artikelnummer

ALPLSPAR/10CCT

Herstellernummer

LSPAR/10CCT

Hersteller

ALP

Nennspannung:

230...230 V

Länge:

50 mm

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durchmesser:

50 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Dimmbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Modulo LED per portafaretti Ø50 mm con temperatura colore selezionabile su 5 livelli (2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K) e flusso luminoso impostabile su 3 livelli per lottimizzazione di consumi energetici e resa luminosa: 1150 lm (10 W), 950 lm (9 W), 700 lm (7 W).

Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: Cavetto
Lunghezza: 50mm
Larghezza: 50mm
Diametro: ø50mm
Dimensioni: 50mm x 50mm x 50mm x 55mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: PMMA trasp.

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: CCT Regolabile
Flusso: 1150lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 105°
Starting time: 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.93
Uniformità colore (SDCM): 6

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: D
Potenza: 10W
Fattore di sfasamento DF: 0.8
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K (2700-6500K)

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 30°C