ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLSMR11/4W1 LAMP LED MR11 4W 230V GU10 3000K 35GR - LSMR11/4W1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Nennspannung - 230...230 V
Länge - 34 mm
Spannungsart - AC
Mittlere Nennlebensdauer - 15000 h
Packung
10 ST
EAN
8017443693005
Artikelnummer
ALPLSMR11/4W1
Herstellernummer
LSMR11/4W1
Hersteller
ALP
Sockel:
GU10
Nennspannung:
230...230 V
Länge:
34 mm
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
34 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Dimmbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Caratteristiche Generali
Tipo lampada: MR11
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: GU10
Lunghezza: 34mm
Larghezza: 34mm
Diametro: ø34mm
Dimensioni: 34mm x 34mm x 34mm x 47mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato trasp.
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 270lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 35°
Starting time: 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 93
Uniformità colore (SDCM): 6
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: G
Potenza: 4W
Fattore di sfasamento DF: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


