ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLS551/010NW CIRCOLINA LED 12W 120MM 4000K - LS551/010NW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Länge - 35 mm
Spannungsart - AC
Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h
Durchmesser - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443642218
Artikelnummer
ALPLS551/010NW
Herstellernummer
LS551/010NW
Hersteller
ALP
Nennspannung:
230...230 V
Länge:
35 mm
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
120 mm
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.55
Dimmbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Circolina led con alimentatore incluso.
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza:0.9
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 50
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: Cavetto
Lunghezza: 35mm
Larghezza: 120mm
Diametro: ø120mm
Dimensioni: 35mm x 120mm x 120mm x 120mm
Grado di protezione: IP20
Diffusore: Nessuno
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 1320lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: E
Potenza: 12W
Fattore di potenza PF: 0.55
Fattore di sfasamento DF: 0.7
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Contenuto Confezione
- Modulo led
- n3 calamite di fissaggio


