ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLS515-10WW LAMP.LED G24D-X 230V 9W 3000K - LS515-10WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Spannungsart - AC
Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h
Durchmesser - 37 mm
Leistungsfaktor - 0.5
Packung
1 ST
EAN
8017443666443
Artikelnummer
ALPLS515-10WW
Herstellernummer
LS515-10WW
Hersteller
ALP
Nennspannung:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
37 mm
Leistungsfaktor:
0.5
Dimmbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Caratteristiche Generali
Tipo lampada: PL
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G24d-x
Diametro: ø37mm
Dimensioni: 37mm x 120mm
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 760lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 200°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 9W
Fattore di potenza PF: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


