ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLS280-112W SUPPORTO LAMP.METAL BIANCO G4 CAVO - LS280-112W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443620377
Artikelnummer
ALPLS280-112W
Herstellernummer
LS280-112W
Hersteller
ALP
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G4
Diametro: ø72mm
Dimensioni: 72mm x 26.7mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Finitura: Opaca
Diffusore: Vetro opaco
Orientabile: no
Caratteristiche Elettriche
Potenza max installabile: 20W


