ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLS280-102S/1 SUPPORTO LAMP.LED SILVER SATINATO - LS280-102S/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443643680
Artikelnummer
ALPLS280-102S/1
Herstellernummer
LS280-102S/1
Hersteller
ALP
Caratteristiche
Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso.
Ghiera interna orientabile.
Rotazione: -35° +35°
Fissaggio lampada tramite ghiera a scatto.
Adatto per uso interno.
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 83mm
Larghezza: 83mm
Dimensioni: 83mm x 83mm x 25mm
Foro incasso: ø75mm
Materiale corpo: Zamak (Zinco-Alluminio)
Colore corpo: Satinato
Finitura: Opaca
Orientabile: si
Caratteristiche Elettriche
Potenza max installabile: 50W


