Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLS280-032BR/1 SUPPORTO LAMP.LED BRONZO - LS280-032BR/1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443643659

Artikelnummer

ALPLS280-032BR/1

Herstellernummer

LS280-032BR/1

Hersteller

ALP

Caratteristiche
Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso.
Fissaggio lampada tramite ghiera a scatto.
Rotazione: -35° +35°
Adatto per uso interno.

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø83mm
Dimensioni: 83mm x 25mm
Foro incasso: ø75mm
Materiale corpo: Zamak (Zinco-Alluminio)
Colore corpo: Bronzo
Finitura: Lucida
Orientabile: si

Caratteristiche Elettriche
Potenza max installabile: 50W