Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLS280-016L/1 SUPPORTO LAMP.LED LUCIDO - LS280-016L/1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443643611

Artikelnummer

ALPLS280-016L/1

Herstellernummer

LS280-016L/1

Hersteller

ALP

Caratteristiche Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso. Fissaggio lampada tramite ghiera a scatto. Rotazione: -35° +35° Adatto per uso interno. ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza max installabile: 50W **Caratteristiche Meccaniche ** Altezza: 25mm Diametro: ø83mm Foro incasso: ø75mm Materiale corpo: Zamak (Zinco-Alluminio) Colore corpo: Lucido Finitura: Lucida Orientabile: si