Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLS252WW LAMP.LED 230VAC 3.5W E14 3000K ERP - LS252WW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Länge - 17 mm

  • Spannungsart - AC

  • Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h

Packung

  • 5 ST

EAN

8017443672383

Artikelnummer

ALPLS252WW

Herstellernummer

LS252WW

Hersteller

ALP

Sockel:

E14

Nennspannung:

230...230 V

Länge:

17 mm

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

17.2 mm

Dimmbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0


Caratteristiche Generali
Tipo lampada: T16
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 51
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E14
Lunghezza: 17mm
Larghezza: 17mm
Diametro: ø17.2mm
Dimensioni: 17mm x 17.2mm x 17mm x 55mm
Diffusore: Policarbonato trasp.

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 380lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 200°
Starting time: 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: F
Potenza: 3.5W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso:±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C