ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLS252NW LAMP.LED 230VAC 3.5W E14 4000K ERP - LS252NW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Nennspannung - 230...230 V
Länge - 17 mm
Spannungsart - AC
Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h
Packung
5 ST
EAN
8017443672376
Artikelnummer
ALPLS252NW
Herstellernummer
LS252NW
Hersteller
ALP
Sockel:
E14
Nennspannung:
230...230 V
Länge:
17 mm
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
17.2 mm
Dimmbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Caratteristiche Generali
Tipo lampada: T16
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 51
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E14
Lunghezza: 17mm
Larghezza: 17mm
Diametro: ø17.2mm
Dimensioni: 17mm x 17.2mm x 17mm x 55mm
Diffusore: Policarbonato trasp.
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 370lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 200°
Starting time: 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: F
Potenza: 3.5W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


