ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLS250/1WW LAMP.LED 230VAC 1W E14 B.CALDO 2700K - LS250/1WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Nennspannung - 230...230 V
Länge - 25 mm
Spannungsart - AC
Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h
Packung
5 ST
EAN
8017443670808
Artikelnummer
ALPLS250/1WW
Herstellernummer
LS250/1WW
Hersteller
ALP
Sockel:
E14
Nennspannung:
230...230 V
Länge:
25 mm
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
25 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Dimmbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Caratteristiche Generali
Tipo lampada: T25
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 3528
Numero Led: 16
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E14
Lunghezza: 25mm
Larghezza: 25mm
Diametro: ø25mm
Dimensioni: 25mm x 25mm x 25mm x 63mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 85lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 200°
Starting time: 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: F
Potenza: 1W
Fattore di sfasamento DF: 0.4
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 2700K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


