Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9068-03-14 INDICATORE OTTONE-AVVIT.-24V ROSSOVERDE - LL9068-03-14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 0...24 V

  • Spannungsart - DC

  • Lochdurchmesser - 19 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443650718

Artikelnummer

ALPLL9068-03-14

Herstellernummer

LL9068-03-14

Hersteller

ALP

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

0...24 V

Spannungsart:

DC

Lochdurchmesser:

19 mm

Schutzart (IP):

IP65


Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 50000h

Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 3
Lunghezza: 27.5mm
Diametro: ø22mm
Dimensioni: 27.5mm x 22mm
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø19mm
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Ottone nichelato
Colore corpo: Lucido
Connessioni: a saldare

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Rosso-Verde

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 15mA
Tens. funzionamento DC: 24Vdc

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C