ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9065-04-4 INDICATORE OTTONE - PIN TERM. -24V VERDE - LL9065-04-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 0...24 V
Spannungsart - DC
Lochdurchmesser - 8 mm
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443650626
Artikelnummer
ALPLL9065-04-4
Herstellernummer
LL9065-04-4
Hersteller
ALP
Farbe der Linse:
grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
0...24 V
Spannungsart:
DC
Lochdurchmesser:
8 mm
Schutzart (IP):
IP65
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 50000h
Tipo di led: 5mm
Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Lunghezza: 27.2mm
Diametro: ø11mm
Dimensioni: 27.2mm x 11mm
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø8mm
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Ottone nichelato
Colore corpo: Lucido
Connessioni: a saldare
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Verde
Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 15mA
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


