Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9065-04-1 INDICATORE OTTONE - PIN TERM.- 24V ROSSO - LL9065-04-1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 0...24 V

  • Spannungsart - DC

  • Lochdurchmesser - 8 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443650619

Artikelnummer

ALPLL9065-04-1

Herstellernummer

LL9065-04-1

Hersteller

ALP

Farbe der Linse:

rot

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

0...24 V

Spannungsart:

DC

Lochdurchmesser:

8 mm

Schutzart (IP):

IP65


Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 50000h
Tipo di led: 5mm

Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Lunghezza: 27.2mm
Diametro: ø11mm
Dimensioni: 27.2mm x 11mm
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø8mm
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Ottone nichelato
Colore corpo: Lucido
Connessioni: a saldare

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Rosso

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 15mA
Tens. funzionamento DC: 24Vdc

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C