ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9061-1 INDICATORE LED 22MM 12VDC ROSSO BUZZER - LL9061-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...12 V
Spannungsart - AC/DC
Lochdurchmesser - 22 mm
Schutzart (IP) - IP40
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443609617
Artikelnummer
ALPLL9061-1
Herstellernummer
LL9061-1
Hersteller
ALP
Farbe der Linse:
rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
12...12 V
Spannungsart:
AC/DC
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP):
IP40
Farbe Frontring:
schwarz
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 51mm
Diametro: ø29mm
Dimensioni: 51mm x 29mm
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø22mm
Grado di protezione: IP40
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Rosso
Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Tens. funzionamento AC: 12Vac
Livello sonoro buzzer: 70-80dB
Funzionamento intermittente (circa 40-45 volte al minuto)