ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9058-6 INDICATORE LED 16MM 24VDC BIANCO - LL9058-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Lochdurchmesser - 16 mm
Schutzart (IP) - IP45
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443611405
Artikelnummer
ALPLL9058-6
Herstellernummer
LL9058-6
Hersteller
ALP
Farbe der Linse:
weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Lochdurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP45
Farbe Frontring:
schwarz
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff


