Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9058-1 INDICATORE LED 16MM 24VDC ROSSO - LL9058-1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Lochdurchmesser - 16 mm

  • Schutzart (IP) - IP45

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443609587

Artikelnummer

ALPLL9058-1

Herstellernummer

LL9058-1

Hersteller

ALP

Farbe der Linse:

rot

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Lochdurchmesser:

16 mm

Schutzart (IP):

IP45

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Rosso ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente ingresso max: 20mA Tens. funzionamento DC: 24Vdc Tens. funzionamento AC: 24Vac ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 46mm Diametro: ø19.5mm Montaggio: a pannello Foro incasso: ø16mm Grado di protezione: IP45 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Nero Connessioni: Morsetti a vite