ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9057-5 INDICATORE LED 16MM 12VDC BLU - LL9057-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - blau
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...12 V
Spannungsart - AC/DC
Lochdurchmesser - 16 mm
Schutzart (IP) - IP45
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443611368
Artikelnummer
ALPLL9057-5
Herstellernummer
LL9057-5
Hersteller
ALP
Farbe der Linse:
blau
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
12...12 V
Spannungsart:
AC/DC
Lochdurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP45
Farbe Frontring:
schwarz
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 46mm
Diametro: ø19.5mm
Dimensioni: 46mm x 19.5mm
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø16mm
Grado di protezione: IP45
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Blu
Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Tens. funzionamento AC: 12Vac


