Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9057-3 INDICATORE LED 16MM 12VDC GIALLO - LL9057-3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - gelb

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...12 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Lochdurchmesser - 16 mm

  • Schutzart (IP) - IP45

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443611351

Artikelnummer

ALPLL9057-3

Herstellernummer

LL9057-3

Hersteller

ALP

Farbe der Linse:

gelb

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

12...12 V

Spannungsart:

AC/DC

Lochdurchmesser:

16 mm

Schutzart (IP):

IP45

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 46mm
Diametro: ø19.5mm
Dimensioni: 46mm x 19.5mm
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø16mm
Grado di protezione: IP45
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Giallo

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Tens. funzionamento AC: 12Vac