ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9056-6 INDICATORE LED 16MM 230VAC BIANCO - LL9056-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 0...230 V
Spannungsart - AC
Lochdurchmesser - 16 mm
Schutzart (IP) - IP45
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443611344
Artikelnummer
ALPLL9056-6
Herstellernummer
LL9056-6
Hersteller
ALP
Farbe der Linse:
weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
0...230 V
Spannungsart:
AC
Lochdurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP45
Farbe Frontring:
schwarz
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 46mm
Diametro: ø19.5mm
Dimensioni: 46mm x 19.5mm
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø16mm
Grado di protezione: IP45
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco
Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac


