Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9056-4 INDICATORE LED 16MM 230VAC VERDE - LL9056-4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - grün

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 0...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Lochdurchmesser - 16 mm

  • Schutzart (IP) - IP45

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443609556

Artikelnummer

ALPLL9056-4

Herstellernummer

LL9056-4

Hersteller

ALP

Farbe der Linse:

grün

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

0...230 V

Spannungsart:

AC

Lochdurchmesser:

16 mm

Schutzart (IP):

IP45

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 46mm
Diametro: ø19.5mm
Dimensioni: 46mm x 19.5mm
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø16mm
Grado di protezione: IP45
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Verde

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac